Beli kompresor angin 5 pk di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. HITACHI Bebicon Air Compressors Oil Flooded - Automatic (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp14.999.900

  2. Swan Compressor Air Cooled Portable Type S Series (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp6.499.900

    Swan Compressor Air Cooled Portable Type S Series (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Swan Kompresor Angin memiliki kapasitas tanki 36-400L dengan aliran udara (F.A.D) 45-2000 l/m kalitas terbaik, awet dan tahan lama cocok digunakan pada bengkel, otomotif industri, proyek dan konstruksi
    atribut:
    • Working Pressure (kg/cm²): 8
    • Kabel: Without cable
  3. LAKONI Kompresor Angin Direct Driven
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.299.900

    LAKONI Kompresor Angin Direct Driven
    Deskripsi:
    Lakoni tipe Imola merupakan kompresor portable yang tepat digunakan untuk pengecatan menggunakan spraygun, menggunakan paku tembak, untuk pompa ban dan kegunaan-kegunaan lainnya.
    atribut:
    • Voltage (V): 180-220
  4. MultiPro Direct Coupling Air Compressor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp1.499.900

    MultiPro Direct Coupling Air Compressor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    MultiPro direct coupling merupakan kompresor yang bekerja tanpa menggunakan vanbelt.
    atribut:
    • Maximum Pressure (bar): 8
  5. LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp1.999.900

    LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Kompresor udara tanpa oli lakoni tipe fresco dapat di gunakan untuk tempat yang membutuhkan udara bertekanan tanpa terkontaminasi oleh oli mesin, contohnya pada industri makanan, pakaian, laboratorium, dan dokter gigi atau kebutuhan udara bertekanan tanpa suara bising.
  6. RYU Air Compressor (Kompresor Angin)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

    RYU Air Compressor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    - The electric motor and valve are made of strong and rust resistant materials- Equipped with a two-way ball valve- Equipped with a pressure valve and two pressure gauges- The air filter is made of metal
  7. Swan Compressor Air Cooled Portable Type H Series (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp33.999.900

    Swan Compressor Air Cooled Portable Type H Series (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    H Series. - Effective Cooling fans design to highly reduce the compression temperature. - Durable cast iron crankshaft and pump-excellent wear-resistance. - User-friendly-easy operation and maintenance. - Various options for different application.
    atribut:
    • Working Pressure: 16kg/cm²
    • Tank Capacity: 237L
  8. HITACHI Kompresor Angin Oil Flooded Bebicon - Kepala
    Mulai

    Rp8.599.900

    HITACHI Kompresor Angin Oil Flooded Bebicon - Kepala
    Deskripsi:
    The Hitachi lubricated ( oil-flooded ) Bebicon compressor is a heavy duty piston compressor designed to operate long hours. Suitable for manufacturing industries, automotive service workshops, spray painting and pneumatic tools.
  9. MultiPro Kompresor tanpa oli
    Mulai

    Rp1.999.900

    MultiPro Kompresor tanpa oli
    Deskripsi:
    Merupakan Kompresor angin tanpa menggunakan vanbelt dan tidak menggunakan oli (oiless) sehinggamenghasilkan suara yg leibih halus.
    atribut:
    • Dimensions (cm): 50x32x56
    • Maximum Pressure (bar): 8
    • Maximum Speed (rpm): 1400
    • Outlet Water Filter: Yes
    • Pressure Regulator: Yes
    • Tank Capacity (L) : 24
  10. HITACHI Kompresor Angin Oil Flooded Bebicon - Penguras Otomatis
    Mulai

    Rp159.999.900

    HITACHI Kompresor Angin Oil Flooded Bebicon - Penguras Otomatis
    Deskripsi:
    The Hitachi lubricated ( oil-flooded ) Bebicon compressor is a heavy duty piston compressor designed to operate long hours. Suitable for manufacturing industries, automotive service workshops, spray painting and pneumatic tools.
    atribut:
    • Motor Power: 15 kw
    • Compressor Speed: 1000 rpm
    • Free Air Delivery at Max Press: 1650 L/Min
    • Air Tank Capacity: 280 L
    • Power Source: Three Phase
    • Maximum Pressure: 9.5 kg/cm2G
  11. Shark Air Compressor Auto+Motor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp4.699.900

    Shark Air Compressor Auto+Motor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Kompresor Shark LZPM-5114 1/4HP mengadopsi teknologi kompresor reciprocating dimana prinsip kerjanya menggunakan 1 piston berdiameter 51 mm sebagai media yang bergerak bolak-balik di dalam silinder untuk menghisap, menekan dan mengeluarkan udara secara terus-menerus.Shark LZPM-5114 dilengkapi pressure switch yang berfungsi apabila tekanan udara di dalam tangki telah melebihi kapasitas makimal, maka mesin penggerak akan mati secara otomatis serta dilengkapi katup pengaman (safety valve) yang akan terbuka bila terjadi overloading tekanan. Kompresor jenis ini sangat cocok digunakan untuk berbagai aplikasi pneumatic, pengecatan dan juga perbengkelan.
  12. HITACHI Kompresor Angin Oil Free Bebicon - Kepala
    Mulai

    Rp14.999.900

    HITACHI Kompresor Angin Oil Free Bebicon - Kepala
    Deskripsi:
    The Hitachi oil free Bebicon compressor is a heavy duty piston compressor designed to operate long hours. Suitable for manufacturing industries that range from electronics to food and beverage.
  13. KRISBOW Air Compressor (Kompresor Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.499.900

Daftar Harga kompresor angin 5 pk Terbaru October 2026
HITACHI Bebicon Air Compressors Oil Flooded - Automatic (Kompresor Angin)Rp14.999.900
Swan Compressor Air Cooled Portable Type S Series (Kompresor Angin)Rp6.499.900
MultiPro Belt Drive Air Compressor (Single Stage) VBC-EME series (Kompresor Angin)Rp3.399.900
LAKONI Kompresor Angin Direct DrivenRp1.299.900
MultiPro Direct Coupling Air Compressor (Kompresor Angin)Rp1.499.900
LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)Rp1.999.900
LAKONI Spray Gun (Alat Semprot Cat)Rp269.900
RYU Air Compressor (Kompresor Angin)Rp1.499.900
Swan Compressor Air Cooled Portable Type H Series (Kompresor Angin)Rp33.999.900
MultiPro Kompresor Angin Starter Tali (Kompresor Pressure)Rp3.099.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)